CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
デコフラッグ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(3m)
注文コード
30984135
品番
UM-1823
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
旗1枚:145×145
質量(g)
約36
全長(m)
(約)3.4(使用3)