カラビナ付キーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30986174 品番UM-1809
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質ベルト部:ポリエステル、リング:鉄(クロムメッキ)、スナップホルダー:鉄(クロムメッキ)、カラビナ:アルミニウム合金 長さ(mm)(約)195 フラッグ 質量(g)約35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする