CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの レジャー・アクティビティ
カラビナ付キーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30986192
品番
UM-1806
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ベルト部:ポリエステル、リング:鉄(クロムメッキ)、スナップホルダー:鉄(クロムメッキ)、カラビナ:アルミニウム合金
長さ(mm)
(約)195
色
メキシカン
質量(g)
約35