携帯用安全蚊とり器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30987592 品番M-7795
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
適合害虫 材質ふた:ブリキ(電気めっき)、受皿:表面処理鋼板 ガラスウール、ネット:ガラスウール 寸法(mm)(約)径138×高さ25(全長188) 利用場所屋内屋外両用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-20
用途:
作業時に蚊等の防御
山内 電工 様

グラスウールにて火が消えそうになり効果が薄れる。 2個も購入して失敗でした。100均出 200円の方が良かったです。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする