CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 防水スプレー/撥水スプレー
ブラックリップス 防水スプレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
30988256
品番
JA-6300
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
適合用途
アウトドア用品、レイングッズ
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
寸法(外径×高さ)(mm)
Φ60×200
危険物の性状
水溶性