M-3286 サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG 30988265 M-3286 サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG 30988265 M-3286 サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG 30988265 M-3286 サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG 30988265 M-3286 サイドパネルUV-S CAPTAIN STAG 30988265

サイドパネルUV-S

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30988265 品番M-3286
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,397
販売価格(税別)
3,088
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工 ネイビー 質量(g)約700 幅(cm)200 寸法(cm)(約)200×213×H188 アズワン品番64-9354-57 収納時寸法(cm)(約)31×8×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30988283
2021-03-23
用途:
測量業務
サンスイコンサルタント株式会社 様 (建設業・工事業)

価格のわりに骨組みがアルミ製なので軽くて使いやすい。

対象商品:
30988308
2019-01-17
用途:
会社の事務所の出入口に使用。

台風の被害の応急処置に使用。他のと組み合わせで使用しています。とても使い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする