CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントシート
サイドパネルUV-S
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30988378
品番
M-3287
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)UV加工
質量(kg)
約1.1
色
ネイビー
幅(cm)
375
寸法(cm)
(約)366×382×H192
アズワン品番
64-9354-54
収納時寸法(cm)
(約)30×10×10