ヤス3本又

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30991984 品番M-6250
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質刃先・パイプ:ステンレス鋼、安全カバー:ABS樹脂、ジョイント部:ナイロン樹脂、グリップ部:ポリプロピレン、ゴム:天然ゴム 長さ(mm)(約)725〜1290

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする