CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの 球技
FDファミリー 卓球台セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
30992343
品番
M-1505
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
卓球台(本体)1、ラケット2、ボール2、ネット1、ネット支柱2、ブラケット2
材質
卓球台:天板=合成樹脂化粧パーティクルボード、フレーム・脚部:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、ネット:ポリエチレン
使用時寸法(mm)
(約)幅920×奥行1840×高さ7 00(本体のみ)
高さ(cm)
ネット:(約)12.5
用具種別
卓球台・ネット