CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
スノーボート typeT
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
大
色
イエロー
注文コード
30995064
品番
ME-1547
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
サイズ・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(約)幅415×全長880×高さ110
色
イエロー
サイズ
大
質量(g)
約930
耐熱温度(℃)
80
耐冷温度(℃)
-20