ME-1548 スノーボート typeT CAPTAIN STAG 30995082

スノーボート typeT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ オレンジ 注文コード30995082 品番ME-1548
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン 寸法(mm)(約)幅415×全長880×高さ110 オレンジ サイズ 質量(g)約930 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30995028
2020-12-21
用途:
子供のそり遊び
その他業種

4歳の子供のリクエストで購入。近くのホームセンターには無いパープルで子供は大満足。
子供が使うには丁度良いが、大人が引いてあげるのには、紐が短いので、延長をすると良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする