CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
スノーボート
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ
大
色
レッド
注文コード
30995247
品番
M-1522
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
(約)幅415×全長880×高さ110
色
レッド
サイズ
大
質量(g)
約930
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300