種類の指定はできません。色違いや組み合わせ違い・中身など都度変更されることがございます
CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 体育/運動会/スポーツイベント用品
CAPTAIN STAGの 体育/スポーツ用品
CAPTAIN STAGの スキー/雪遊び用品
ゆき遊び 角バケツ5点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
30996114
品番
ME-1087
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
セット内容
バケツ1、クマデ1、スコップ1、押し型2
材質
ポリエチレン
色
サックス
質量(g)
340
寸法(cm)
(約)本体縦20×横20×高さ16
注意
※画像と色、中身が異なる場合がございますのでご注意ください。