CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FD8角コンロテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30996902
品番
UP-1018
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約7.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×900×720
収納時寸法(mm)
約840×1060×厚さ85