CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDサイドテーブル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30996927
品番
UP-1009
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約2.2
耐荷重(kg)
約10
収納時寸法(mm)
約500×690×厚さ40
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約500×360×600