CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDパークテーブル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30996963
品番
UP-1007
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約2.7
収納時寸法(mm)
約590×530×厚さ60
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約590×530×270