CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス スクエアテーブル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30996988
品番
UP-1020
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
天然木(表面加工:オイルステイン)
質量(kg)
約4.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×600×700
収納時寸法(mm)
約600×910×厚さ60