CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CSクラシックス FDリビングテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30997112
品番
UP-1013
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
天然木(表面加工:脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、脚部:鉄
質量(kg)
約11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1100×700×700
収納時寸法(mm)
約1100×350×厚さ115