CSクラシックス FDリビングベンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30997137 品番UP-1014
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質脚部:鋼(表面加工=脚部金属:粉体塗装、木部:オイルステイン)、張り材:天然木 寸法(mm)(約)幅1100×奥行300×高さ410、座面の高さ410 質量(kg)約5.5 収納時寸法(mm)(約)1100×300×厚さ60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする