ガーデンハウス UVカットパラソル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30997873 品番 MG-343
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
グリーン 直径(Φcm)200 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30997916
2024-01-01
用途:
庭の日よけ用に購入
伊達裁断 様 (製造業)

パラソル部分が斜めになるので壁際に使えとても便利だった。
色と大きさも想像以上
とにかく遮光と断熱に優れていると感じた。
この大きさのパラソルに合う土台があればなお良かった

持ち合わせの物だと軽すぎて風の度に飛んでしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする