MG-344 ガーデンハウス UVカットパラソル CAPTAIN STAG 30997898

ガーデンハウス UVカットパラソル

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 ベージュ 注文コード30997898 品番MG-344
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ベージュ 直径(Φcm)200 材質傘生地の組成:ポリエステル100%(UVカット生地使用)、親骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装) 外径(Φmm)(中棒):(約)上部Φ32、下部Φ32 組立寸法(mm)(約)径2000×高さ2150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30997916
2024-01-01
用途:
庭の日よけ用に購入
伊達裁断 様 (製造業)

パラソル部分が斜めになるので壁際に使えとても便利だった。
色と大きさも想像以上
とにかく遮光と断熱に優れていると感じた。
この大きさのパラソルに合う土台があればなお良かった

持ち合わせの物だと軽すぎて風の度に飛んでしまう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする