FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード30998756 品番UM-2451
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法(mm)(約)外径40×長さ265 材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート 質量(g)約150 電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:68

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-14
用途:
警備
建設業・工事業

仕事に必要ですぐに欲しかったですが、届いて電池を入れようとすると中がどうみても空っぽ。どこに入れるのと取説を見てもその様な電池が収まるものがやっぱり無い。もちろん返品しかない。実はこの直前 他ショップで注文しても損傷したのでキャンセル。つくづく誘導棒難民に。

対象商品:
30998756
2023-01-04
用途:
防災用品
その他業種

特にマグネットは必要としていないが、防災の袋に入る長さがよかったので購入した。

対象商品:
30998756
2020-02-07
用途:
リフトエリアにて人が侵入する時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

懐中電灯がついているのは、良かった。夜勤災害時に照らしながらの誘導が必要の為

赤い部分の太さがもう少し細い方がホルダーにしっくりと入る

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする