曜日別特売
6331G2 バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS 31002144

6331G2 バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS 31002144
6331G2 バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS 31002144
6331G2 バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS 31002144
6331G2 バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS 31002144
6331G2 バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTS 31002144

バッテリコネクタ SB50シリーズ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電圧(V)600
適合電線範囲 AWG(#)10~12
ハウジング色
内容量1個注文コード31002144品番6331G2
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
極数2シリーズSB50定格電圧(V)600定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)10~12オス・メスオス・メス共有シリーズ番号50ハウジング色実装タイプケーブルマウント適合電線サイズ(sq)5.3~3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-18
用途: 車中泊用サブバッテリーのコネクター

車中泊用とマイホームのソーラーパネル発電用のバッテリーを共用するため、50Aまで使える純正品を選びました。バッテリ充電器には灰色コネクターが付属してたので、同色を選べば連結できます。

対象商品 : 47632454
2024-06-28
用途: バッテリー接続
その他業種

ワンタッチ式で脱着することができるため、リチウムイオンバッテリー接続に最適です。色違いだと接続できません。

1が参考にしています
2024-01-21
用途: バッテリー接続
その他業種

安く早く購入することができました。バッテリー接続が容易になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 47632436
2023-10-28
用途: バッテリーを使用機器に応じて切り替える時、端子からケーブルを外して入れ替える必要がないので便利です。

端子を圧着する時に、つぶす側を慎重に見極める必要がある。これを間違えると端子がカチッと奥まで入らなくて苦労します。

3が参考にしています
対象商品 : 49972476
2022-10-15
用途: バッテリー接続用
有限会社南信設計

このようなコネクターが低価格で購入出来るとは思っていませんでした。組立イラストがあるともっと良かったのにと思いました。

対象商品 : 47632305
2020-07-13
用途: 経年劣化による交換
製造業

必要数の注文ができ、金曜日に注文して、月曜日の朝、入荷しました コスト・リードタイムともに満足です

対象商品 : 31002144
2019-11-08
用途: バッテリ配線の接続
教育・研究機関

セットで購入できるのでミスなく安心できます。正規品のなかでも安価でなので今後も購入したいです。

対象商品 : 31002144
2021-08-03
用途: バッテリー接続

同社の6319G1(同規格品の灰色)と形状が微妙に異なり接続できませんでした。用途で色分けはできないみたいです。削れば刺さるので削ります。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする