アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの インフォメーションスタンド
アルテの インフォメーションボード/案内板
メニュースタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31002808
品番
MS-A2-B
参考基準価格(税別)
¥26,950
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
オープンパネルタイプのメニュースタンド。縦・横はもちろん角度も自由に調整可能
用途
飲食店のメニューや案内図など、スタンド付きなので便利!
質量(kg)
約5.5
色
ブラック
高さ(mm)
(横使用時)約800〜1200、(縦使用時)880〜1280
パネルサイズ(mm)
(外寸)450×625×15
収納サイズ
A2
台座寸法(mm)
300× 400
注意
記載以上の高さにすると支柱が抜けます。安全にお使い頂く為。最大の高さをお守りください。