CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 熱中対策用品
CAPTAIN STAGの 首用 暑さ対策
爽快冷えぞーカチカチタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31003008
品番
ME-6532
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
カバー表:綿100%・フリース、カバー裏:綿
色
ブルーチェック
質量(g)
約240
本体寸法(mm)
(約)70×450