アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
アールシャドー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003054
品番
RS-B2-SV
参考基準価格(税別)
¥8,680
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
アルミの強さとシャープさを兼ね備えた高級アルミフレームです
グリーン購入法
適合
サイズ
B2
フレーム色
シルバー
用途
少し厚みのあるものでも収納可能で頑丈です
質量(g)
2150
収納寸法(mm)
515×728
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。