アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
アールシャドー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003133
品番
RS-A4-SV
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
アルミの強さとシャープさを兼ね備えた高級アルミフレームです
グリーン購入法
適合
サイズ
A4
フレーム色
シルバー
用途
少し厚みのあるものでも収納可能で頑丈です
質量(g)
660
収納寸法(mm)
210×297
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。