アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
カルビアン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003465
品番
VQ-A3-SV
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
軽い・美しい・安価!入れ替え簡単なトンボ式アルミパネル
サイズ
A3
フレーム色
シルバー
用途
ポスター・イラスト・ポップなど美しくディスプレイ
質量(g)
276
収納寸法(mm)
297×420
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。