アルテ
アルテの 看板・POP・掲示用品
アルテの パネル/ボード/イーゼル
アルテの ポスターフレーム/パネル
カルビアン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003483
品番
VQ-A4-SV
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽い・美しい・安価!入れ替え簡単なトンボ式アルミパネル
サイズ
A4
フレーム色
シルバー
用途
ポスター・イラスト・ポップなど美しくディスプレイ
質量(g)
183
収納寸法(mm)
210×297
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。