UB-2001 エクスギア アルミGIキャンピングベッド CAPTAIN STAG 31003902

UB-2001 エクスギア アルミGIキャンピングベッド CAPTAIN STAG 31003902
UB-2001 エクスギア アルミGIキャンピングベッド CAPTAIN STAG 31003902

エクスギア アルミGIキャンピングベッド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード31003902品番UB-2001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質シート:ポリエステル、フレーム:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、ジョイント金具:鉄(亜鉛めっき)、収納バッグ:ポリエステル質量(kg)約5.0耐荷重(kg)約80寸法(cm)(約)幅72×192×高さ42収納時寸法(cm)(約)18×12×長さ98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31003902
2023-04-20
用途: 庭での読書 防災用
運輸・通信業

庭で読書をするとき 万一の防災用に購入  かなり張力があり しっかり体が乗るその分最初の取付に力が必要。 マジックテープで張力を調整できるようだが 一旦弱めると元の張力に戻せるか不安でまだ試していない。  防災メインで購入したが 日常使い(庭での読書)に使用している 気持ちがいい商品  できれば耐荷重100㎏欲しかった

1が参考にしています
対象商品 : 31003902
2022-05-29
用途: 保育所の救急対応で使用
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ教育・研究機関

出し入れが自由で、収納もコンパクト。できればオーバーカバーが欲しい(いろんな子が使うので 清潔を保つため)

1が参考にしています
対象商品 : 31003902
2017-09-18
用途: 職場での非常時宿泊用
教育・研究機関

アルミ製であるがフレームがしっかりしていて,巨漢でも耐丈夫そう.そのかわりわりと重量がある.折りたたむとコンパクトなので,収納時に場所をとらない.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする