CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
エクスギア インフレーティングマット
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31003927
品番
UB-3027
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(kg)
約2.2
寸法(cm)
(約)幅63×長さ198×厚さ5
収納時寸法(cm)
(約)外径20×長さ65