M-3104 着替えテント CAPTAIN STAG 31005293

着替えテント

(4件のレビュー)
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1個注文コード31005293品番M-3104
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm質量(kg)約1.1寸法(cm)(約)120×120×H195アズワン品番64-9354-66収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31005293
2023-05-30
用途: 防災用
運輸・通信業

防災用トイレに、 いつ使うかわからない商品なので、
高く感じるが あれば心に余裕ができそう

対象商品 : 31005293
2020-12-08
用途: 簡易トイレとして
教育・研究機関

この手のテントは用途によって床部分の有無が重要なことがあります。この商品は幅20cmの帯状の布が中央に渡してあります。簡易トイレとして使うので床はない方がいいのですが,使用時の変形防止の効果はありそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 31005293
2019-07-08
用途: プール監視後のシャワールームとして使用中
K.Tech自動車・二輪車・自転車関連業

シャワーやタオルをかける所が有ると更に便利に使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 31005293
2018-07-16
用途: 着替え時

簡易的なもので低価格であり設営が容易なのが魅力です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする