CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの テントポール
テントポール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
タイプ
3本つなぎ
注文コード
31005354
品番
M-7156
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(ユニクロムめっき)
寸法(mm)
(約)Φ19、全長1850
質量(g)
約650
タイプ
3本つなぎ
長さ(cm)
180cm