シームレステープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31006334 品番M-8380
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
材質ポリウレタン 幅(mm)(約)20 長さ(m)20 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31006334
2020-08-03
用途:
タープの縫い目補修
その他業種

案外使いやすかった。幅があと5mmあれば最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
31006334
2020-08-05
用途:
タープと縫い目の防水

ほぼ思った通りの貼り付けができました。
経年変化がなければいいなと思って見守ります。

3人が参考にしています
対象商品:
31006334
2018-03-31
用途:
ゴアテックステープの補修

ゴアテックス素材のシールテープが剥がれてきたために補修に使いました。補修も簡単で、使用感も問題ないです。

3人が参考にしています
対象商品:
31006334
2017-11-02
用途:
GoreTexの目止めテープ補修に使用
教育・研究機関

概ね120度近くで使用できますが、元から目止めとして貼っているテープの上から被せる様に使用する場合は、少し温度を高めで使用したほうがよいと思います。あて布が無ければ、適当な「紙(白紙の方が印刷インクが熱転写されなくて良いとお思います)」でもOKでした。

1人が参考にしています
対象商品:
31006334
2019-04-28
用途:
キャンプタープの縫い目
サービス業

劣化したテープの上からで貼れて、アイロンでの作業でしたので簡単でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする