CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの ハンマー
CAPTAIN STAGの ゴムハンマー
ゴムハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31007165
品番
M-7159
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
48
全長(mm)
270
材質(頭)
合成ゴム
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
質量(g)
約267.5