ポール&パラソルペグ50cm〈V型〉

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード31007348 品番M-3236
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
適合外径Φ19〜32mmまでのポールに使用可能 材質本体:鉄(亜鉛めっき) 寸法(mm)(約)長さ500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:598

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31007348
2023-07-03
用途:
屋外(土の地面)でののぼり立て
医療・福祉・介護関連業

まさしくこのような商品を探していました。
スタンドを使わず、土の地面にさしてのぼりを固定できたらいいなと前から考えていて、まさか商品としてあるとは思いませんでした。
価格や使用感すべてが満点ですが、ひとつだけ改善してほしいのは、ポールを固定するねじのつまみがプラスチック製でもろい点です。ここも金属製にしたら、もう完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
31007348
2022-06-23
用途:
お庭でパラソルを?
運輸・通信業

これから、お外が気持ちいい時期なので、あとはパラソルを購入してみます。

対象商品:
31007348
2022-02-21
用途:
のぼりを立てます
α-ECO(アルファエコ) 様 (教育・研究機関)

うちの用途にはあっていました
あとは、どれくらいの間持つのかという事かと思います

対象商品:
31007348
2020-10-23
用途:
趣味のアウトドアで活躍

値段が安いがしっかりした作りで多少の風でもパラソルをしっかり保持してくれ重宝している

対象商品:
31007348
2019-06-05
用途:
1.キャンプでのランタンポールスタンド  2.砂浜での釣竿立て
医療・福祉・介護関連業

2年前に1本購入し、とても良いので今回2本追加購入しました。

ハンマーで打つ部分がかなり弱そうに見えたのですが、硬い地面の場合は
予め鍛造ペグを何度か打ち込んで土を柔らかくしておけば問題なし。

2年間60泊以上のキャンプで使用しましたが、破損・変形なし。
砂浜でも頻繁に使いますが、錆びはほとんどありません。

締め金具を取り外せば、パイプ内径は約35mm。私のちょぃ投げ竿は直径約30mm。
はまり具合は絶妙で、良いものを見つけたと喜んでいます。

但し。重量はそこそこあるので、長い距離持ち運ぶ人は軽い素材のものを
選ばれたほうが良いかと思います。私はクルマ横付けなので問題なしですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする