CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
インフレーティングマット
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31007743
品番
UB-3006
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
質量(kg)
約2.2
色
グレー
収納時寸法(cm)
(約)外径23×長さ59
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
110×182×3.5