CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
インフレーティングマットザブトン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31007804
品番
UB-3007
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バブル:ABS樹脂
寸法(mm)
(約)340×310×厚さ28
収納時寸法(mm)
(約)外径60×長さ 320