CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
CS FDチェア・マット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31007883
品番
M-3335
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
グリーン
材質
表面:ナイロン210D(PU加工)、内面:発泡ポリエチレン
質量(g)
約385
寸法(cm)
(約)チェア使用時:幅38X奥行40×高さ40、マット使用時:幅38X長さ80X厚さ1
収納時寸法(cm)
(約)38X40X厚さ3.5