CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
シルバーキャンピングマット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31007926
品番
M-7951
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
ポリエステル(アルミ蒸着)、発泡ポリエチレン
幅(cm)
150
長さ(cm)
200
厚さ(cm)
0.8