CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
アクリル起毛レジャーマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31008224
品番
UB-3003
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
GR
材質
表面:アクリル、中面:ウレタンフォーム、裏面:ポリ塩化ビニル
幅(cm)
170
長さ(cm)
170
収納時寸法(cm)
36×23×14