CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
アクリル起毛レジャーマット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
31008242
品番
UB-3004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
(約)200×200
色
BK
材質
表面:アクリル、中面:ウレタンフォーム、裏面:ポリ塩化ビニル
収納時寸法(cm)
(約)42×27×16