CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの 寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット
アクリル起毛レジャーマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
31008267
品番
UB-3002
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
RD
材質
表面:アクリル、中面:ウレタンフォーム、裏面:ポリ塩化ビニル
幅(cm)
90
長さ(cm)
140
収納時寸法(cm)
30×20×8