パレット スツール

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31009344 品番M-3927
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル マリンブルー 質量(g)約550 耐荷重(kg)約60 収納時寸法(mm)(約)280×305×厚さ20 組立寸法(mm)(約)幅280×奥行220×高さ230、座面の高さ230

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
しゃがんでする作業の補助で。
くろしお文化舎 様

庭での木材の切断や草抜きなど、これまではしゃがんでやっていたのが年齢的にしんどくなったので使い始めました。思ったよりも小さなサイズだったが、座ってみると、力の入れ加減もこれがちょうどで重宝しています。

2025-04-28
用途:
散歩する時、歩き疲れて一休みするのに使用。
農・林・水産業

大変軽くてかさばらずに手軽に持ち歩け、さっと開けて腰掛けられるのが、大変便利です。
ただ、座る高さが少し低くて、もう少し高ければよいと思う。ただ、高さ調整機能を持たせると持ち歩きには重くなり、手軽に運べる良さが失われる。
高さの異なるもので商品展開してもらえると、自分に適したものが選択出来てベストだと思います。

2025-05-26
用途:
座っての作業
建設業・工事業

座って草むしりしたり鉢の植え替えしたりとちょっとした作業に重宝しています。見た目は弱そうですが70kgの体重をしっかり支えてくれます。

対象商品:
31009344
2022-09-14
用途:
機械のメンテ
有限会社多摩コールドサービス 様

現場での作業でしゃがんでる事が多く長時間しゃがんでいると足が痺れて立てなくなるので
このパレットスツールに座って作業なら足が痺れずすぐに立ち上がれるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
31009423
2022-04-06
用途:
釣りの使用
その他業種

軽くて持ち運びが楽ですね。100kgのひとでも座れる。

対象商品:
31009362
2021-11-11
用途:
イチゴ苗の栽培
教育・研究機関

軽くて丈夫で使いやすいです。
二か所で作業するの2個購入
コストパフォーマンス最高

1人が参考にしています
対象商品:
31009344
2021-03-12
用途:
作業用

シンプルな設計でとても軽い
今のところ問題ありません

1人が参考にしています
対象商品:
31009387
2019-11-02
用途:
自動車作業用イス
その他業種

自動車作業用のイスで使用しています。軽くて高さもちょうどよく安価。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする