M-3912 パレット ラウンジチェア typeU CAPTAIN STAG 31009466

M-3912 パレット ラウンジチェア typeU CAPTAIN STAG 31009466 M-3912 パレット ラウンジチェア typeU CAPTAIN STAG 31009466

パレット ラウンジチェア typeU

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31009466 品番M-3912
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
材質構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)約2.3 ライトグリーン 耐荷重(kg)約80 収納時寸法(mm)(約)140×140×長さ840 組立寸法(mm)(約)幅820×奥行510×高さ800、座面の高さ360

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:599

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31009484
2024-03-04
用途:
立ち合い作業
株式会社松竹サービスネットワーク 様 (サービス業)

ねだnを考慮すると満足であるが、少しでもリクライニングすればと

対象商品:
31009448
2021-09-02
用途:
休憩室の椅子として
大塚産業株式会社 様

スタッフが休憩する室内チェアーとして使用しています。汚れたら丸洗いできますし、何より軽くて便利です。壊れたら買い換えられる値段なので消耗品として使っています。

対象商品:
31009502
2019-03-06
用途:
野外での観戦椅子。
有限会社岩脇ドロコン 様 (建設業・工事業)

収納も楽です。子供のスポ小での屋外観戦に使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする