※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個管接続口径Rc3/8定格電圧(V)AC200(50/60Hz)注文コード31009587品番VX3334-03-2D
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥9,018販売価格(税別)
この商品は管接続口径・定格電圧など152種類から選べます他の種類を見る ・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W