CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
CS サイドテーブル付 アルミディレクターチェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31009965
品番
M-3870
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
構造部材:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、張り材:ポリエステル、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約2.8
色
グリーン
耐荷重(kg)
チェア約80、サイドテーブル約2
収納時寸法(mm)
(約)幅495×奥行130×高さ765
組立寸法(mm)
(約)幅790×奥行500×高さ765、チェア:幅575×奥行500×高さ765、サイドテーブル:240×400