CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ジュール リクライニングラウンジチェア
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31010306
品番
M-3864
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
構造部材:鋼(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
約3.5
色
ブラック
耐荷重(kg)
約80
収納時寸法(mm)
(約)160×160×長さ940
組立寸法(mm)
(約)幅790×奥行685・760・840×高さ915・910・890、座面の高さ380