CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラフォーレ テーブル・チェアセット(4人用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31010787
品番
UC-4
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
テーブル甲板:合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)、チェア鉄(エポキシ樹脂塗装)、張り材ポリエステル
質量(kg)
約8.8
座面高さ(mm)
370
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約600×70×600
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
テーブル:1200×600×690・620・565、チェア:300×330×370