CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの イベント・ノベルティ・行楽用品
CAPTAIN STAGの アウトドア・行楽用品
CAPTAIN STAGの ファニチャー
ラフォーレ ベンチインテーブルセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31010805
品番
UC-5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
テーブル甲板・ベンチ張り材合成樹脂化粧箱合板、構造部材:アルミニウム(表面加工アルマイト)
質量(kg)
約8.5
座面高さ(mm)
380
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約900×100×320
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約テーブル:900×620×700・380、ベンチ:860×240×380